※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
コルク文字 KB45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
表示内容
3
注文コード
50125366
品番
KB45-3
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
223-9856
厚さ(mm)
3
材質/仕上
コルク
色
コルク
取付
粘着シール
質量(g)
2.1
縦(mm)
45
横(mm)
45
表示内容
3