※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
2450kg 強力型ロングシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125382
品番
EA638CN-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638CN-21
材質
スチール
寸法L(mm)
146
ねじ径
W3/4
使用荷重(kg)
2450
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
40