※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
200kg/9mm シャックル(鉄ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125443
品番
EA638CR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638CR-5
材質
スチール
寸法L(mm)
31
使用荷重(kg)
200
寸法D(mm)
9
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
18
仕上
ユニクロ