※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルク文字 KB45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 表示内容I 注文コード50125515 品番KB45-I
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は表示内容など90種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番224-4521 厚さ(mm)3 材質/仕上コルク コルク 取付粘着シール 質量(g)2.1 縦(mm)45 横(mm)45 表示内容I

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする