※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

29x3.5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50125583 品番EA638CV-1
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別) アウトレット
¥185109
エスコ品番EA638CV-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類リングキャッチ 寸法L(mm)29 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)10 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする