※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

45 x 6mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50125714 品番EA638CV-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225
エスコ品番EA638CV-4 材質スチール 質量(g)34 種類リングキャッチ 寸法L(mm)45 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)15 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする