※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

16mm ロープ用Towフック(スティール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50125775 品番EA638CY-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
エスコ品番EA638CY-2 全長(mm)90 材質(本体)スチール 種類スナップフック 内径(Φmm)16 使用荷重(kg)875 表面処理亜鉛メッキ 口の開き(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする