※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
16.9x1.5mm キーリング(スチール製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125784
品番
EA638D-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638D-1
材質
スチール
形状
【線】半円
質量(g)
約17.8
種類
リンク
内径(Φmm)
約16.9
線径(Φmm)
約1.5
寸法A(mm)
約1.5
寸法B(mm)
約2.7
注意
※実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。