※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

24.7x2.1mm キーリング(スチール製/10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50125802 品番EA638D-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585
エスコ品番EA638D-3 材質スチール 形状【線】半円 質量(g)約33 種類リンク 内径(Φmm)約24.7 線径(Φmm)約2.1 寸法A(mm)約2.1 寸法B(mm)約2.8
注意
※実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする