富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
漏電遮断器 電気工事用
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
125
定格感度電流(mA)
30
注文コード
50125826
品番
DG123D/125-30MA-K
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
125
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
フレーム(AF)
125
接続方式
表面形
極数・素子数
3P3E
内部機構
警報スイッチ