※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50x 5mm スナップフック(ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50125845 品番EA638DB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
エスコ品番EA638DB-21 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)19 種類スナップフック 使用荷重(kg)120 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)6 寸法l(mm)50 寸法m(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50125845
2022-04-10
用途:
吊り物の落下防止

小さめの割に荷重120キロまでと充分な耐用になっていて安心して使っています。
また、根元側がリング状になっているのでワイヤーが抜けることもなく、これも使い勝手が良いところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする