※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

60x 6mm スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50125854 品番EA638DB-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335
エスコ品番EA638DB-22 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)27 種類スナップフック 使用荷重(kg)120 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)7 寸法l(mm)60 寸法m(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする