画像準備中

漏電遮断器 電気工事用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)200 定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替 注文コード50125957 品番DG203D/200-キリカエ
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など77種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)200 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)22・(AC100V)22 定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替 定格使用電圧(AC V)100-200両用 フレーム(AF)225 接続方式表面形 極数・素子数3P3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする