※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126055
品番
EA638DM-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
仕様
G型リング
エスコ品番
EA638DM-41
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.8
表面処理
研磨