※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126073
品番
EA638DM-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
仕様
G型リング
エスコ品番
EA638DM-43
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
1.8
表面処理
研磨