※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
エスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
50126107
品番
EA638DM-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
仕様
Q型リング
エスコ品番
EA638DM-53
材質
ステンレス(SUS304)
形状
Q型リング、【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
18
線径(Φmm)
1.2
表面処理
研磨