※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50126134 品番EA638DN-18
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥413
販売価格(税別)
375
エスコ品番EA638DN-18 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)150 表面処理研磨 リング内寸(mm)28×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする