※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126168
品番
EA638DN-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DN-22
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
600
表面処理
研磨
リング内寸(mm)
60×40