曜日別特売
EA638DN-61 3x20mm 丸リング(ステンレス製) エスコ 50126204

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3x20mm 丸リング(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50126204品番EA638DN-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90
エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50126204
2020-10-21
用途: 金具の固定

塩害地域で使う予定。
SUS316なので安心して使える。

対象商品 : 50126204
2019-05-01
用途: バイクの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊な目的で使うのですが、内径が少しバラつきがあるようです。ヤスリで削るくらいで、問題はないです。溶接跡も少し気になりますが、この価格なら満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする