エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
4x25mm 丸リング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126238
品番
EA638DN-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DN-64
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
9.3
種類
リンク
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
4
表面処理
研磨