※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
5x50mm 丸リング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126292
品番
EA638DN-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
205
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DN-70
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
28
種類
リンク
内径(Φmm)
50
線径(Φmm)
5
表面処理
研磨