サインプレート UP123

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50126328 品番 UP123-5
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番225-8539 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着シール 質量(g)10 縦(mm)30 横(mm)120 表示内容出口(黒文字) テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする