光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 出入口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50126380
品番
UP123-11
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
出入口を分かりやすくする為に
トラスコ品番
359-8104
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
30
横(mm)
120
表示内容
出入口
テープ
粘着テープ付き