※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8x80mm 丸リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50126387 品番EA638DN-79
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745
エスコ品番EA638DN-79 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)113 種類リンク 内径(Φmm)80 線径(Φmm)8 表面処理研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする