光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ← 非常口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
50126407
品番
HI353-2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
非常時の案内に
トラスコ品番
359-6544
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
緑
取付
粘着テープ
質量(g)
69
縦(mm)
120
横(mm)
360
表示内容
非常口マーク←
テープ
粘着テープ付き