※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
3.0x19.0mm キーリング(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126414
品番
EA638DN-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DN-92
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
質量(g)
20
種類
リンク
内径(Φmm)
19
線径(Φmm)
8
表面処理
研磨
寸法C(mm)
3