※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50126432 品番EA638DP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132
販売価格(税別)
120

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。

エスコ品番EA638DP-1 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)5 線径(Φmm)0.8 使用荷重(kg)0.5 表面処理研磨 破断荷重(kg)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50126432
2019-07-18
用途:
キーホルダー補修

安物のキーホルダーの場合、小さなリングがすぐ開いてしまい取れてしまう。これはそのリングの代りに使用しました。2重リングなので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする