※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126448
品番
EA638DP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様
【使用荷重】3mm
エスコ品番
EA638DP-10
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
2
表面処理
研磨