エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50126475
品番
EA638DP-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DP-20B
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
0.6
表面処理
研磨
破断荷重(kg)
4.4