EA638DP-3 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ 50126502

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50126502品番EA638DP-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥165
販売価格(税別)
150
エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50126502
2021-09-11
用途: キーホルダー補強

キーホルダーの輪はすぐ開いて取れてしまうものが多い。それで2重リングに取り替えるのだが、小さいものはホームセンター等でもなかなか見かけない。モノタロウで取り扱いがあってよかった。

対象商品 : 50126502
2021-03-06
用途: キーホルダーの付属品
製造業

キーホルダー、ネームプレートの付属品として使っています。
このサイズ線径1.0で少し安価な他社品がありますが、電解研磨仕上のおかげか、別のリングやプレートとの連結がスムーズです。
割安100個入りも出して欲しい。
線径0.8の方は、他社とスムーズ加減に差がないので、割安100個入りの他社品を購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする