富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の パイロットランプ
富士電機の 丸形パイロットランプ
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
光源
LED
注文コード
50126596
品番
DM22D0L-E3G
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・光源
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
光源
LED