※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの ボールチェーン
3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126658
品番
EA638DT-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
長さ(m)
30
ボール径(Φmm)
3.2
破断荷重(kg)
19
材質
ステンレス(SUS305)
エスコ品番
EA638DT-33
質量(g)
約480
使用荷重(kg)
6
寸法A(mm)
4.4
仕上
電解研磨仕上
荷重(kg)
6