※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの ボールチェーン
M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126694
品番
EA638DU-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
チェーンをビス止め固定する金具です。
使用荷重(kg)
35
材質
SUS304(研磨)
エスコ品番
EA638DU-23
寸法(mm)
9.8×26
穴径(Φmm)
5.2
使用ビス径(mm)
5
注意
※使用荷重は取付場所の強度によって異なります。
※ビスは別売です。