※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルメタル文字 GU20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 表示内容x 注文コード50127010 品番GU20-X
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は表示内容など41種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番223-8263 厚さ(mm)1 材質/仕上ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂 取付粘着シール 質量(g)1.2 縦(mm)約20 横(mm)約20 表示内容x

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする