EA638DY-101 90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ 50127096 EA638DY-101 90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ 50127096

90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127096 品番EA638DY-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥253
販売価格(税別)
230
エスコ品番EA638DY-101 材質ポリエチレン 全長(mm)90 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)7 口幅(mm)25.5×12 質量(g/個)4 寸法(B×C)(mm)16.5×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50127096
2020-04-08
用途:
メッシュパネル用フックとして
ADS 様

仕事用の道具を掛けるのに使用。普通のS字ではなく片方が小さいため、そちらをメッシュパネル側にすることできれいに収納できます。プラスチック製ですがしっかりしており、しかも安価で助かります。カラーバリエーションがあるとなお良しです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする