光
光の 建具金物
光の 家具用金物
光の 家具用つまみ
ウッディノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック)
注文コード
50127098
品番
KMN-26
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
トラスコ品番
820-1552
幅(mm)
26Φ
材質/仕上
木
高さ(mm)
26
質量(g)
6.2
奥行(mm)
25
ねじ寸法(mm)
M4×22