※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50127105
品番
EA638DY-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DY-102
材質
ポリエチレン
全長(mm)
90
色
黄
種類
Sカン
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
0.5
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
7
口幅(mm)
25.5×12
質量(g/個)
4
寸法(B×C)(mm)
16.5×7