※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127123
品番
EA638DY-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DY-111
材質
ポリエチレン
全長(mm)
115
色
白
種類
Sカン
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
0.5
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
28
口幅(mm)
22×15
質量(g/個)
12
寸法(B×C)(mm)
38×28