※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127132 品番EA638DY-112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
エスコ品番EA638DY-112 材質ポリエチレン 全長(mm)115 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)28 口幅(mm)22×15 質量(g/個)12 寸法(B×C)(mm)38×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする