※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50127157
品番
EA638DY-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DY-211
材質
ポリエチレン
全長(mm)
165
色
白
種類
Sカン
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
0.5
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
41
口幅(mm)
41×29.5
質量(g/個)
18
寸法(B×C)(mm)
55×41