※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
50127227
品番
EA638DY-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DY-62
材質
ポリエチレン
全長(mm)
31.1
色
黄
種類
Sカン
線径(Φmm)
6
口幅(mm)
11.5
質量(g/個)
2.35