ニックス(KNICKS)
ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ニックス(KNICKS)の 腰袋
アルミ削り出しベルトループ(一部削り出し)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127414
品番
ALU-15-PG
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途
作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)
85×62×10
色
ピンクゴールド
質量(g)
37
タイプ
アルミニウム削り出しタイプ
加工
アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)
10
注意
アルマイト加工の色付けなのでロットによっては若干色が異なります自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。