MH CONNECTORS
MH CONNECTORSの 接続・省配線(制御機器)
MH CONNECTORSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
MH CONNECTORSの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:44●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●D-Subシェルサイズ:B●ハウジング材質:鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:MHDDS●ピッチ:2.99mm●長さ:53.04mm●寸法:53.14 x 12.55mm
注文コード
50127429
品番
MHHDS44-M-T-B-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:44●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●D-Subシェルサイズ:B●ハウジング材質:鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:MHDDS●ピッチ:2.99mm●長さ:53.04mm●寸法:53.14 x 12.55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応