※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127446 品番EA638EG-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580
エスコ品番EA638EG-41 全長(mm)51 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 寸法L2(mm)39 寸法W(mm)15 口幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする