MH CONNECTORS
MH CONNECTORSの 接続・省配線(制御機器)
MH CONNECTORSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
MH CONNECTORSの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHDM 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:39.14mm 、 寸法:39.14 x 12.55 x 11.16mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50127447
品番
MHDM15SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:MHDM 、 ピッチ:2.77mm 、 長さ:39.14mm 、 寸法:39.14 x 12.55 x 11.16mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応