MH CONNECTORS
MH CONNECTORSの 接続・省配線(制御機器)
MH CONNECTORSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
MH CONNECTORSの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:44●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:MHDDS●ピッチ:2.99mm●長さ:53.04mm●寸法:53.14 x 12.55mm
注文コード
50127499
品番
MHHDS44-F-T-B-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:44●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:MHDDS●ピッチ:2.99mm●長さ:53.04mm●寸法:53.14 x 12.55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応