MH CONNECTORS
MH CONNECTORSの 接続・省配線(制御機器)
MH CONNECTORSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
MH CONNECTORSの 角型コネクタ
D-Subコネクタ MH Connectors オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:53.04mm●幅:10.9mm●深さ:12.55mm●寸法:53.04 x 10.9 x 12.55mm●シリーズ:MHDD
注文コード
50127526
品番
MHDD25-M-T-B-S-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:53.04mm●幅:10.9mm●深さ:12.55mm●寸法:53.04 x 10.9 x 12.55mm●シリーズ:MHDD
RoHS指令(10物質対応)
対応