MH CONNECTORS
MH CONNECTORSの 接続・省配線(制御機器)
MH CONNECTORSの コネクタ・コネクタ付ケーブル
MH CONNECTORSの 角型コネクタ
D-Subコネクタ MH Connectors メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:39.14mm●幅:12.55mm●深さ:11.16mm●寸法:39.14 x 12.55 x 11.16mm●コンタクト材質:銅合金
注文コード
50127578
品番
MHDD15-F-T-B-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:鋼●長さ:39.14mm●幅:12.55mm●深さ:11.16mm●寸法:39.14 x 12.55 x 11.16mm●コンタクト材質:銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応