※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
540kg D型シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127638
品番
EA638F-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638F-10A
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
34.8
使用荷重(kg)
540
寸法B(mm)
19.8
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
9.9