※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900kg 強力型シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127656 品番EA638F-111A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630
エスコ品番EA638F-111A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)36.3 使用荷重(kg)900 寸法B(mm)19.1 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする